text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 3.00mm


Artikelnummer 7L435949
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 16
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 46
Diameter boor (mm) 3
Snijlengte (mm) 16
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7L435949
EAN 7320760588697
UBB 500630855962
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0223.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.