Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9Z346824
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
Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11.70mm
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
9Z346824
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
47
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
95
Diameter boor (mm)
11.7
Snijlengte (mm)
47
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z346824
EAN
7320760588895
UBB
500630516556
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A02211.7