text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

doppen JT.6


Artikelnummer 8H780406
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 6
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 6
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
Voor slagschroevendraaier Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 37
HS- en goederencode
Model JT
Type Hexagon Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 8H780406
EAN 3148515062605
UBB 500637876706
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer JT.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.