Dopmoeren
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
Moeren
Dopmoeren
16405
16405.360.001
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
Dopmoer laag DIN 917 Staal Blank 6 gedraaid M36
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
Fabory
Klasse
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
M36
Merken
Fabory
Klasse
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
577
Info
gedraaid
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M36
h
44
P
4
s
55
t (min.)
35.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
917
Artikelnummers
Artikelnummer
16405.360.001
EAN
8717077217775
UBB
500648192093
UNSPSC
31161705
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model