text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Staal Blank 6 M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.51
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
dk(max.) 6.5
h 8
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7
t (min.) 5.26

Normeringen

DIN 1587
NEN 1618

Artikelnummers

Artikelnummer 16500.040.001
EAN 8717077068209
UBB 500645175711
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.