text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Staal Blank 6 M3 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.8
HS- en goederencode 7318169290

Afmetingen

d-D M3
dk(max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
t (min.) 4.5

Normeringen

DIN 1587
NEN 1618

Artikelnummers

Artikelnummer 16500.030.001
EAN 8717077068193
UBB 500645175638
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.