Moeren
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
Moeren
Dopmoeren
52400
52400.200.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) M20
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
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M20
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
10.4
Info
HCR (
Hoog Corrosie Resistent
) materiaal 1.4529 is een zogenaamd super austenitisch RVS.
Het biedt uitstekende bescherming tegen chloride spanningscorrosie en tegen lokale verschijnselen als put- of spleetcorrosie.
Dit materiaal is geclassificeerd in de hoogste corrosieklasse CRC V (zeer sterk, EN 1993-1-4) voor componenten en verbindingselementen.
Verbindingselementen van 1.4529 zijn daarom uitermate geschikt voor applicaties in zwembaden en tunnels.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
dk(max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1618
DIN
1587
Artikelnummers
Artikelnummer
52400.200.001
EAN
8715492003249
UBB
500695123611
UNSPSC
31161705