text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.66
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dk(max.) 9.5
h 12
m (max.) 5
P 1
s 10
t (min.) 7.71

Normeringen

NEN 1618
DIN 1587

Artikelnummers

Artikelnummer 51409.060.001
EAN 8715494538336
UBB 500627337909
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.