text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M20


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 104
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
dk(max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Normeringen

DIN 1587
NEN 1618

Artikelnummers

Artikelnummer 51409.200.001
EAN 8715494538404
UBB 500627338659
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.