text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Messing CU2/CU3 M18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 80.64
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M18
dk(max.) 26
h 32
m (max.) 15
P 2.5
s 27
t (min.) 24.58

Normeringen

NEN 1618
DIN 1587

Artikelnummers

Artikelnummer 47340.180.001
EAN 8717077095724
UBB 500645387001
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.