text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Doorsteekanker 24/60


Functie - De FAZ II is geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage ook geschikt voor afstandsmontage onder bepaalde voorwaarden. - Plaats voorafgaand aan montage de zeskantmoer in de optimale positie (de insteekpen steekt ca. 3 mm uit de zeskantmoer). - Bij het aanbrengen van koppel wordt de conubout in de spreidingsklem getrokken, waardoor deze tegen de boorgatwand wordt geklemd. - Het kopreliëf maakt een eenvoudig gebruik van het anker mogelijk. - Bij een serie-installatie raden we het gebruik aan van het FABS ankerbout montagehulpstuk.

Artikelnummer 503184FIS
Diameter
Lengte
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Gewicht per stuk (g) 864.2
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Lengte 88 mm
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Gewicht per stuk (g) 864.2
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS- en goederencode

Omschrijving

Functie - De FAZ II is geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage ook geschikt voor afstandsmontage onder bepaalde voorwaarden. - Plaats voorafgaand aan montage de zeskantmoer in de optimale positie (de insteekpen steekt ca. 3 mm uit de zeskantmoer). - Bij het aanbrengen van koppel wordt de conubout in de spreidingsklem getrokken, waardoor deze tegen de boorgatwand wordt geklemd. - Het kopreliëf maakt een eenvoudig gebruik van het anker mogelijk. - Bij een serie-installatie raden we het gebruik aan van het FABS ankerbout montagehulpstuk.

Artikelnummers

Artikelnummer 503184FIS
EAN 4048962055122
UBB 500616662564
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 503184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.