text.skipToContent text.skipToNavigation

Fél hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1472 Rozsdamentes acél A1 2X16MM


Objednací číslo
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 0.4
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Átmérő 2 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 0.4
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód 7318240090

Rozměry

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 16
r ≈ 2
Tűrés h9
V 2.85

Normy

ISO ≈8745
NEN ≈2603
DIN 1472

Čísla materiálu

Objednací číslo 51586.020.016
EAN 8717077009141
UBB 500634431349
UNSPSC 31163215

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.