text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 4X36MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 3.608
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 36 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 3.608
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode

Afmetingen

c ≈ 0.5
d1 4
d2 ≈ 4.25
D (mm) 4
L (mm) 36
r ≈ 4
Tolerantie h11
V 10.6

Normeringen

NEN ≈2603
DIN 1472
ISO ≈8745

Artikelnummers

Artikelnummer 39720.040.036
EAN 8715492825322
UBB 950359135734
UNSPSC 31163215

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.