text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 2X8MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.203
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.203
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode

Afmetingen

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 8
r ≈ 2
Tolerantie h9
V 2.85

Normeringen

DIN 1472
NEN ≈2603
ISO ≈8745

Artikelnummers

Artikelnummer 39720.020.008
EAN 8715492824974
UBB 950359132764
UNSPSC 31163215

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.