text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit diamant spaanvlak slijpschijf 125x11,5x32 mm D54 B HM


TYyrolit biedt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines voor smalle en brede tandsteken door hun aangepaste dikten en vormen van draaglichaam Hierdoor kunt u perfecte oppervlaktegeometrieën creëren. Dit product is beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 100 - 200 mm.Vorteile:Lange levensduurOptimale vorm draaglichaamBeste snijkwaliteit

Referência 4E766644
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Embalado por 1

Especificações

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 54
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 4B9 00346A
Type Diamond Grinding Wheel

Descrição

TYyrolit biedt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines voor smalle en brede tandsteken door hun aangepaste dikten en vormen van draaglichaam Hierdoor kunt u perfecte oppervlaktegeometrieën creëren. Dit product is beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 100 - 200 mm.Vorteile:Lange levensduurOptimale vorm draaglichaamBeste snijkwaliteit

Números do artigo

Referência 4E766644
EAN 9003173691106
UBB 500683101306
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 369110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.