text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf recht 300x3,5x22,23 A30 BASIC staal


Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.Anwendungen:Voor de bewerking van staalVoor het doorslijpen van profielen, massief materiaal en grote doorsneden Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotorVorteile:Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanningGoede standtijd en stevigheidOok geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Artikelnummer 7E645447
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 570
HS- en goederencode
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.Anwendungen:Voor de bewerking van staalVoor het doorslijpen van profielen, massief materiaal en grote doorsneden Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotorVorteile:Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanningGoede standtijd en stevigheidOok geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Artikelnummers

Artikelnummer 7E645447
EAN 9003172230375
UBB 500572048642
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223037
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.