text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf LONGLIFE recht 178x1,6x22,23 A46 PREMIUM staal


Het assortiment LONGLIFE-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap, en van 2,5 tot 3,0 mm voor een maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologieZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig Wir empfehlen:1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid

Artikelnummer 9O118318
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het assortiment LONGLIFE-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap, en van 2,5 tot 3,0 mm voor een maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologieZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig Wir empfehlen:1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 9O118318
EAN 9003172426266
UBB 500683333552
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332759
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.