text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf met kom 125x2,5x22,23 A30 PREMIUM aluminium


De nieuwe eigenschappen van deze schijf voorkomt dat ze volloopt met materiaalstof en bot wordt.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titaniumVorteile:Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordtDe specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden Verbeterde prestatieWir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummer 5P218695
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 68
HS- en goederencode
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De nieuwe eigenschappen van deze schijf voorkomt dat ze volloopt met materiaalstof en bot wordt.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titaniumVorteile:Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordtDe specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden Verbeterde prestatieWir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 5P218695
EAN 9003173668887
UBB 500572045671
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 366888
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.