text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf recht 115x1,6x22,23 A46 STANDARD staal/inox


Het assortiment van de STANDARD** doorslijpschijven omvat producten van 1,0 tot 2,0 mm en zorgt ervoor dat u snel en comfortabel kunt werken met een optimale levensduur van het gereedschap.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staalVoor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal Vorteile:Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheidSnel en comfortabel werken Milieuvriendelijk

Artikelnummer 6V209167
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het assortiment van de STANDARD** doorslijpschijven omvat producten van 1,0 tot 2,0 mm en zorgt ervoor dat u snel en comfortabel kunt werken met een optimale levensduur van het gereedschap.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staalVoor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal Vorteile:Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheidSnel en comfortabel werken Milieuvriendelijk

Artikelnummers

Artikelnummer 6V209167
EAN 9003172413730
UBB 500683342546
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332861
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.