text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf recht 75x1x10 A60 PREMIUM inox


Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalDankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijdenIdeaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken. Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Artikelnummer 8N326183
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 75
Korrel 60
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 75
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 10
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalDankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijdenIdeaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken. Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Artikelnummers

Artikelnummer 8N326183
EAN 9003172992709
UBB 500572059946
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 299270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.