Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
4Q640110
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
Tyrolit laboratorium doorslijpschijf 250x1,5x32 mm A80 C5 B PREMIUM staal/inox
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
4Q640110
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.5
Schijfdiameter (mm)
250
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Korrel
80
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.5
Schijfdiameter (mm)
250
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Korrel
80
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
32
Korrel type
Corundum
Merken
Tyrolit
HS- en goederencode
Bekijk
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q640110
EAN
9003171659405
UBB
500572068285
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
165940