text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 8X25MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8
d2 14
d3(min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 25

Normeringen

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Artikelnummers

Artikelnummer 39410.080.025
EAN 8715492822376
UBB 950368010662
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.