text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Klinknagels
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
Klinknagels
39410
39410.080.016
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
DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 8X16MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C4C/C10C
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
16 mm
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C4C/C10C
Oppervlaktebedekking
Blank
Afmetingen
d1
8
d2
14
d3(min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k ≈
4
L (mm)
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Artikelnummers
Artikelnummer
39410.080.016
EAN
8715492822352
UBB
950368010415
UNSPSC
31162201