text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 5X6MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 1.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 5
d2 8.8
d3(min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 6

Normeringen

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Artikelnummers

Artikelnummer 39410.050.006
EAN 8717077083080
UBB 500645359950
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.