text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 3X8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.56
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3
d2 5.2
d3(min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Normeringen

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Artikelnummers

Artikelnummer 39410.030.008
EAN 8715492821898
UBB 950368007049
UNSPSC 31162201
NATO Stock Nummer 5320-12-124-3352

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.