Klinknagels
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
Klinken
Klinknagels
39410
39410.025.006
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
DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 2,5X6MM
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
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C4C/C10C
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
2.5 mm
Lengte
6 mm
Merken
Fabory
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C4C/C10C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
0.31
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
2.5
d2
4.4
d3(min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k ≈
1.2
L (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Artikelnummers
Artikelnummer
39410.025.006
EAN
8717077082960
UBB
500645358705
UNSPSC
31162201