text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 10X40MM

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank

Afmetingen

d1 10
d2 14.5
d3(min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k ≈ 3
L (mm) 40

Normeringen

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Artikelnummers

Artikelnummer 39410.100.040
EAN 8715492822475
UBB 950368011405
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.