text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Messing CW508L 3X10MM

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CW508L
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3
d2 5.2
d3(min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 10

Normeringen

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Artikelnummers

Artikelnummer 50201.030.010
EAN 8717077289956
UBB 500648069333
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.