text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Koper DHP 8X40MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 20.075
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 20.075
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8
d2 14
d3(min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 40

Normeringen

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Artikelnummers

Artikelnummer 50380.080.040
EAN 8715492246707
UBB 950368025363
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.