text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Koper DHP 8X16MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 9.006
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 9.006
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8
d2 14
d3(min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 16

Normeringen

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Artikelnummers

Artikelnummer 50380.080.016
EAN 8715492246660
UBB 950368024945
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.