text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Koper DHP 5X50MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 9.3
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 9.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 5
d2 8.8
d3(min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 50

Normeringen

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Artikelnummers

Artikelnummer 50380.050.050
EAN 8715492246493
UBB 950368024036
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.