Nedtrain Oud
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
Klinken
Klinknagels
50380
50380.050.025
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
DIN 661/302 Koper DHP 5X25MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
DHP
Gewicht per stuk (g)
4.877
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
DHP
Gewicht per stuk (g)
4.877
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
5
d2
8.8
d3(min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
50380.050.025
EAN
8715492246448
UBB
950368023798
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen