text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Koper DHP 4X30MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 4.06
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 4.06
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4
d2 7
d3(min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 30

Normeringen

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Artikelnummers

Artikelnummer 50380.040.030
EAN 8715492246356
UBB 950368023129
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.