text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Koper DHP 4X16MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 1.951
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 1.951
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4
d2 7
d3(min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 16

Normeringen

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Artikelnummers

Artikelnummer 50380.040.016
EAN 8715492246301
UBB 950368022881
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.