text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Koper DHP 3X8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 0.597
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 0.597
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3
d2 5.2
d3(min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Normeringen

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Artikelnummers

Artikelnummer 50380.030.008
EAN 8715492246172
UBB 950368021891
UNSPSC 31162201
NATO Stock Nummer 5320-17-022-9089

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.