text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Koper DHP 3X6MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 0.477
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 0.477
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3
d2 5.2
d3(min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 6

Normeringen

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Artikelnummers

Artikelnummer 50380.030.006
EAN 8715492246165
UBB 950368021719
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.