text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Koper DHP 3X10MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 0.706
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Koper
Materiaalsoort Technisch DHP
Gewicht per stuk (g) 0.706
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3
d2 5.2
d3(min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 10

Normeringen

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Artikelnummers

Artikelnummer 50380.030.010
EAN 8715492246189
UBB 950368021974
UNSPSC 31162201
NATO Stock Nummer 5320-12-129-5392

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.