text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminium 99,5 2X8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Aluminium
Materiaalsoort Technisch 99.5
Gewicht per stuk (g) 0.076
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Aluminium
Materiaalsoort Technisch 99.5
Gewicht per stuk (g) 0.076
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2
d2 3.5
d3(min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Normeringen

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Artikelnummers

Artikelnummer 50680.020.008
EAN 8715492248442
UBB 950368033516
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.