text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminium 99,5 2X6MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Aluminium
Materiaalsoort Technisch 99.5
Gewicht per stuk (g) 0.057
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Aluminium
Materiaalsoort Technisch 99.5
Gewicht per stuk (g) 0.057
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2
d2 3.5
d3(min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 6

Normeringen

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Artikelnummers

Artikelnummer 50680.020.006
EAN 8715492248435
UBB 950368033441
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.