Klinknagels
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
Klinknagels
50680
50680.020.010
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
DIN 661/302 Aluminium 99,5 2X10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Afmetingen
d1
2
d2
3.5
d3(min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Artikelnummers
Artikelnummer
50680.020.010
EAN
8715492248459
UBB
950368033698
UNSPSC
31162201