text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank M24


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 550+100 HV10
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. C
Gewicht per stuk (g) 45
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 550+100 HV10
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. C
Gewicht per stuk (g) 45
Info
  • F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
  • Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
  • WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2.
  • Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.
HS- en goederencode

Afmetingen

F max (kN) 168
d1(H13) 25
d2(H13) 28
d3 44
h2 8.2
h4 ≈ 15.2

Normeringen

DIN 6319-C

Artikelnummers

Artikelnummer 16206.240.001
EAN 4020772081799
UBB 950356448551
UNSPSC 31161801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.