text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 433-1 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.055
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4.3
d2 8
h 0.5

Normeringen

NEN 2270
ISO 7092
DIN 433-1

Artikelnummers

Artikelnummer 56320.040.001
EAN 8715492862143
UBB 950356240149
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.