Nedtrain Oud
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
Technische & machineonderdelen
Machinebedieningsonderdelen
Kogelknoppen
Kogelknoppen met conisch gat ≈ din 319
56915
56915.120.050
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
DIN ≈319 M Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 12X50
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
Fabory
Klasse
FS31
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
12 mm
Merken
Fabory
Klasse
FS31
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter (mm)
50
Type nr.
M
Gewicht per stuk (g)
90
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
12
d2
50
D (mm)
12
h
46
Wanddikte t
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈319-M
Artikelnummers
Artikelnummer
56915.120.050
EAN
8715492871282
UBB
950373213467
UNSPSC
31162801
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model