Uploaded catalog
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
Verankeringsproducten
Licht
30505
30505.100.001
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
MaxxFast Plug 4Fast Kunststof Nylon (polyamide) 10MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Maxxfast
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Gewicht per stuk (g)
3.54
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
10 mm
Merken
Maxxfast
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Gewicht per stuk (g)
3.54
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
1.1
Hout-/spaanplaatschroeven
6
Beton ≥ C20/25
1.86
D (mm)
10
Boordiepte (min.)
60
Boor ø
10
L (mm)
50
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30505.100.001
EAN
8715494343251
UBB
500577348526
UNSPSC
31162103
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden