Handdraadsnij-ijzer sets
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
6L045083
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
Promat Snij-ijzer vorm B M24 x 1,5 mm HSS 6g
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6L045083
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
16
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
16
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L045083
EAN
4015448523611
UBB
500582834122
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867773