Handdraadsnij-ijzer sets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
1Z847966
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
Snij-ijzer vorm B M20 x 2,5 mm HSS 6g BOSS
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
1Z847966
Buitendiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Boss
HS- en goederencode
82074030
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Boss
HS- en goederencode
82074030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z847966
EAN
4046122395668
UBB
500581317855
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
105025