text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex waterpomptang Cobra® lengte 300 mm klembreedte 60 mm gepolijst kunststof


KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Scharnierconstructie voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Afstelposities: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capaciteit voor moeren: 60mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm

Artikelnummer K1087.100.300
Gewicht 530
Lengte (m) 300
Max. bekopening (mm) 60
Aantal standen 30
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 530
Lengte (m) 300
Max. bekopening (mm) 60
Aantal standen 30
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 552.4
HS- en goederencode
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Scharnierconstructie voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Afstelposities: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capaciteit voor moeren: 60mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1087.100.300
EAN 4003773034087
UBB 419102159573
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 01 300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.