text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch PRO SDS max Hollow Gouging Holle sleuven beitel 26 x 300 mm


Artikelnummer B4993.601.101
Totale lengte (mm) 300
Beitelbreedte (mm) 45
Gereedschapopname SDS-max-opname
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.535
HS- en goederencode
Type Hallow Chisel
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Beitelbreedte (mm) 45
Gereedschapopname SDS-max-opname
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.535
HS- en goederencode
Type Hallow Chisel

Artikelnummers

Artikelnummer B4993.601.101
EAN 3165140022163
UBB 500577131385
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 1618601101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.