text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 12 x 100 x 165 mm


Artikelnummer 9Y302147
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 104
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y302147
EAN 4059952531816
UBB 500718653107
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.