text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Haakse slijper 1200W 125mm

Artikelnummer 2P503622
Hoogte 80
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) ['50', '50']
Lengte (m) 285
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 1.85
Gereedschapopname M14

Specificaties

Hoogte 80
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) ['50', '50']
Lengte (m) 285
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 1.85
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) ['11000', '11000']
Trilling volgens EN 60745 (m/s²) 8.3

Artikelnummers

Artikelnummer 2P503622
EAN 5035048464557
UBB 500652868380
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer DWE4217-QS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.